HAYWARD BYV11080A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 8 Inch Μοχλός | AG6KGC 36FP38

HAYWARD BYV11080A0EL000 Βαλβίδα πεταλούδας Pvc Epdm Μοχλός 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6KGC Μοντέλο: BYV11080A0EL000Cross Ref: 36FP38

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,739.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςPVC
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.11.75 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454
Υλικό δίσκουPVC
Τύπος λαβήςΜοχλός
Υλικό γραμμήςEPDM
Λουγκ Ντία.7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα8"
ΣτυλΌστια
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.595
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.58
Πλάτος πλοίου (cm)48.9
Κωδικός ΕΣ8481805090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Υλικό γραμμήςΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
HAYWARD BYV11020A0EL000 Βαλβίδα πεταλούδας Pvc Epdm Μοχλός 2 ιντσών | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"€504.14
HAYWARD BYV11020A0VL000 Βαλβίδα πεταλούδας Pvc Fpm Μοχλός 2 ιντσών | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"€758.11
HAYWARD BYV11030A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 3 Inch Μοχλός | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"€571.21
HAYWARD BYV11030A0VL000 Βαλβίδα πεταλούδας Pvc Fpm Μοχλός 3 ιντσών | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"€958.13
HAYWARD BYV11040A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm 4 Inch Μοχλός | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"€653.76
HAYWARD BYV11040A0VL000 Βαλβίδα πεταλούδας Pvc Fpm Μοχλός 4 ιντσών | AG6KFZ 36FP22 BYV11040A0VL0007.5 "FPM84"€1,211.32
HAYWARD BYV11060A0EL000 Butterfly Valve Pvc Epdm Μοχλός 6 ιντσών | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"€982.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD BYV11080A0EL000 Βαλβίδα πεταλούδας Pvc Epdm Μοχλός 8 ιντσών
€1,739.05 /μονάδα