Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3534-7/16K Helical Thread Repair Kit, 7/16-20 Thread Size, 10 Pieces | AE6RTW 5UUP7

POWERCOIL 3534-7/16K Κιτ επισκευής ελικοειδούς νήματος, 7/16-20 Μέγεθος νήματος, 10 τεμάχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6RTW Μοντέλο: 3534-7/16KCross Ref: 5UUP7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ επισκευής ελικοειδούς νήματος
Μήκος0.657 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών10
Μέγεθος7 / 16-20
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΜε τρυπάνι, δωρεάν εκτέλεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3534-7/16K Κιτ επισκευής ελικοειδούς νήματος, 7/16-20 Μέγεθος νήματος, 10 τεμάχια
€86.45 /μονάδα