HARRINGTON NERP010S-15 Electric Chain Hoist 2000 Lb. 15 πόδια | AB8HLQ 25K647

HARRINGTON NERP010S-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 2000 Lb. 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HLQ Μοντέλο: NERP010S-15Σταυρός: 25K647

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,242.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts8.6
Ύψος δέσμης4-1 / 4 "
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα2000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΠιέστε το τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 1/4 έως 5 "
Χώρος στο ύψος18.5 "
Βάθος στέγασης8-5 / 16 "
Μήκος στέγασης23.5 "
Πλάτος στέγασης14 13 / 16 "
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης28 fpm
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18.5 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας51.25 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση208/230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.9
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NERP001H-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 250 Lb. 15 πόδια | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€5,109.72
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 250 Lb. 15 πόδια | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460v55 / 9 fpm1.8250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,744.26
HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 15 πόδια | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230v55 / 9 fpm3.6250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,585.15
HARRINGTON NERP003H-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 15 πόδια | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€5,903.59
HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 15 πόδια | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460v53 / 9 fpm2.7500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€6,927.22
HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 15 πόδια | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230v53 / 9 fpm5.1500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€6,927.22
HARRINGTON NERP003S-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 15 πόδια | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 λίβρες500 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,516.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERP010S-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 2000 Lb. 15 πόδια
€7,242.77 /μονάδα