HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 15 πόδια | AB8HJN 25K598

HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 250 Lb. 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HJN Μοντέλο: NERP001HD-15 / 230vΣταυρός: 25K598

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,585.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts3.6
Ύψος δέσμης3-1 / 4 "
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα250 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΠιέστε το τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 1/4 έως 4 "
Χώρος στο ύψος15.625 "
Βάθος στέγασης6.625 "
Μήκος στέγασης21 "
Πλάτος στέγασης12.625 "
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης55 / 9 fpm
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων15.625 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας43-5 / 16 "
Κινητήρας HP0.75
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NERP001H-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 250 Lb. 15 πόδια | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€5,109.72
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 250 Lb. 15 πόδια | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460v55 / 9 fpm1.8250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,744.26
HARRINGTON NERP003H-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 15 πόδια | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€5,903.59
HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 15 πόδια | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460v53 / 9 fpm2.7500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€6,927.22
HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 15 πόδια | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230v53 / 9 fpm5.1500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€6,927.22
HARRINGTON NERP003S-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 15 πόδια | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 λίβρες500 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,516.44
HARRINGTON NERP003SD-15 / 460v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 15 πόδια | AB8HKE 25K614 NERP003SD-15 / 460v36 / 6 fpm1.8500 λίβρες500 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€5,792.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 250 Lb. 15 πόδια
€6,585.15 /μονάδα