HARRINGTON ED1050DS-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 1050 Lb. 20 πόδια | AE9CAV 6HJR5

HARRINGTON ED1050DS-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1050 Lb. 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CAV Μοντέλο: ED1050DS-20Cross Ref: 6HJR5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,077.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts10.0
ΦρένοΣτυλ Γουέστον
Χωρητικότητα1050 λίβρες
ΤαξινόμησηH3
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαRed
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 120V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
Βάθος5-13 / 16 "
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος20.5 "
Άνοιγμα γάντζου1.125 "
Βάθος στέγασης5"
Μήκος στέγασης16 15 / 16 "
Πλάτος στέγασης18 "
Μήκος14 9 / 16 "
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης22 / 6 fpm
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων20.5 "
Κινητήρας HP0.8
Αριθμός Ταχυτήτων2
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Φάση1
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου72 λίβρες
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΟχι
Τάση120
Πλάτος6 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON ED250DS-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 250 Lb. 20 πόδια | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Στυλ Γουέστον5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 λίβρες€5,330.46
HARRINGTON ED525DS-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανύψωση 525 Lb. 20 πόδια | AE9CAR 6HJR2 ED525DS-2013 "10.0Στυλ Γουέστον5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 λίβρες€6,609.92
HARRINGTON ED525DSA-20 Electric Chain Hoist 525 Lb 20 πόδια 120 | AF7ZJB 23XR40 ED525DSA-2013 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 λίβρες€8,013.01
HARRINGTON ED1050DSA-20 Electric Chain Hoist 1050 Lb 20 πόδια 120 | AF7ZJE 23ΧP88 ED1050DSA-2020.5 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 λίβρες€9,187.29
HARRINGTON ED350DS-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 350 Lb 20 πόδια 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 λίβρες€6,494.12
HARRINGTON ED350DSA-20 Electric Chain Hoist 350 Lb 20 πόδια 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 λίβρες€7,548.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON ED1050DS-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1050 Lb. 20 πόδια
€8,077.32 /μονάδα