HARRINGTON ED1050DSA-20 Electric Chain Hoist 1050 Lb 20 πόδια 120 | AF7ZJE 23ΧP88

HARRINGTON ED1050DSA-20 ​​Electric Chain Hoist 1050 Lb 20 Feet 120

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZJE Μοντέλο: ED1050DSA-20Cross Ref: 23XP88

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,187.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts10
ΦρένοΗλεκτρομηχανική και αναγεννητική
Χωρητικότητα1050 λίβρες
ΤαξινόμησηH3
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΛευκό και Πορτοκαλί
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου17 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος20.5 "
Βάθος στέγασης6"
Μήκος στέγασης16 29 / 32 "
Πλάτος στέγασης5 13 / 16 "
Hz60
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης22 / 6 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1050 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων20.5 "
Κινητήρας HP0.8
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση1
Ρέβινγκ2
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON ED250DS-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 250 Lb. 20 πόδια | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Στυλ Γουέστον5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 λίβρες€5,330.46
HARRINGTON ED525DS-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανύψωση 525 Lb. 20 πόδια | AE9CAR 6HJR2 ED525DS-2013 "10.0Στυλ Γουέστον5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 λίβρες€6,609.92
HARRINGTON ED1050DS-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 1050 Lb. 20 πόδια | AE9CAV 6HJR5 ED1050DS-2020.5 "10.0Στυλ Γουέστον5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm2000 λίβρες€8,077.32
HARRINGTON ED525DSA-20 Electric Chain Hoist 525 Lb 20 πόδια 120 | AF7ZJB 23XR40 ED525DSA-2013 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 λίβρες€8,013.01
HARRINGTON ED350DS-20 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 350 Lb 20 πόδια 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 λίβρες€6,494.12
HARRINGTON ED350DSA-20 Electric Chain Hoist 350 Lb 20 πόδια 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Ηλεκτρομηχανική και αναγεννητική6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 λίβρες€7,548.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON ED1050DSA-20 ​​Electric Chain Hoist 1050 Lb 20 Feet 120
€9,187.29 /μονάδα