HANKISON HPR50 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTN 3YA47

HANKISON Στεγνωτήρας ψύξης αέρα HPR50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CTN Μοντέλο: HPR50Σταυρός: 3YA47

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,991.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
Σετ βραχίοναΟχι
CFM50
Σημείο δρόσου50 βαθμοί F
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Πλήρες φορτίο7.25
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΧαλκός
Κατηγορία ISO6
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP15
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος22 "
συνολικό πλάτος20 "
Φάση1
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
Power0.57 kW
ΨυκτικόςR-134A
Συμπιεστής ψύξης (HP)1/3
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςCFMφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλήρες φορτίοΚατηγορία ISOΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
HANKISON HPR5-10 Ψυγείο στεγνωτήριο αέρα | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου13 "3/8 "OD2.526110 βαθμοί F€1,548.78
HANKISON HPR15 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTK 3YA44 HPR1515 "15Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου13 "3/8 "OD2.635110 βαθμοί F€1,884.09
HANKISON HPR25 Ψυγείο με πιστολάκι | AD3CTL 3YA45 HPR2522 "25Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου15 "3 / 4 "NPT6.006110 βαθμοί F€2,393.44
HANKISON HPR35 Ψυγείο στεγνωτήριο αέρα | AD3C ™ 3YA46 HPR3522 "35Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου15 "3 / 4 "NPT6.006110 βαθμοί F€2,838.52
Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα HANKISON HITN125, 125 Cfm, 35 hp | CH6PPQ 55EZ92 HITN12541 "-Σκονισμένο με σκόνη18 "-9.25A-113 μοίρες φά€9,253.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANKISON Στεγνωτήρας ψύξης αέρα HPR50
€3,991.85 /μονάδα