HANKISON HPR25 Ψυγείο με πιστολάκι | AD3CTL 3YA45

HANKISON Στεγνωτήρας ψύξης αέρα HPR25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CTL Μοντέλο: HPR25Σταυρός: 3YA45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,438.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
Σετ βραχίοναΟχι
CFM25
Σημείο δρόσου46 βαθμοί F
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Πλήρες φορτίο6.00
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΧαλκός
Κατηγορία ISO6
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP7.5
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Συνολικό βάθος16 "
συνολικό ύψος22 "
συνολικό πλάτος15 "
Φάση1
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
Power0.41kW
ΨυκτικόςR-134A
Συμπιεστής ψύξης (HP)1/4
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33
Ύψος πλοίου (cm)63.75
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςCFMφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλήρες φορτίοΚατηγορία ISOΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
HANKISON HPR5-10 Ψυγείο στεγνωτήριο αέρα | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου13 "3/8 "OD2.526110 βαθμοί F€1,414.30
HANKISON HPR15 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTK 3YA44 HPR1515 "15Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου13 "3/8 "OD2.635110 βαθμοί F€1,887.85
HANKISON HPR35 Ψυγείο στεγνωτήριο αέρα | AD3C ™ 3YA46 HPR3522 "35Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου15 "3 / 4 "NPT6.006110 βαθμοί F€2,726.54
HANKISON HPR50 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου20 "3 / 4 "NPT7.256110 βαθμοί F€3,928.82
Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα HANKISON HITN125, 125 Cfm, 35 hp | CH6PPQ 55EZ92 HITN12541 "-Σκονισμένο με σκόνη18 "-9.25A-113 μοίρες φά€9,941.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANKISON Στεγνωτήρας ψύξης αέρα HPR25
€2,438.35 /μονάδα