HANKISON HPR5-10 Ψυγείο στεγνωτήριο αέρα | AD3CTJ 3YA43

HANKISON HPR5-10 Στεγνωτήρας Ψυκτικού Αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CTJ Μοντέλο: HPR5-10Σταυρός: 3YA43

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,548.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
Σετ βραχίοναΟχι
CFM10
Σημείο δρόσου46 βαθμοί F
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Πλήρες φορτίο2.52
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΧαλκός
Κατηγορία ISO6
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP3
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Συνολικό βάθος13 "
συνολικό ύψος15 "
συνολικό πλάτος13 "
Φάση1
Μέγεθος σωλήνα3/8 "OD
Power0.20 kW
ΨυκτικόςR-134A
Συμπιεστής ψύξης (HP)1/8
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςCFMφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλήρες φορτίοΚατηγορία ISOΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
HANKISON HPR15 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTK 3YA44 HPR1515 "15Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου13 "3/8 "OD2.635110 βαθμοί F€1,884.09
HANKISON HPR25 Ψυγείο με πιστολάκι | AD3CTL 3YA45 HPR2522 "25Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου15 "3 / 4 "NPT6.006110 βαθμοί F€2,393.44
HANKISON HPR35 Ψυγείο στεγνωτήριο αέρα | AD3C ™ 3YA46 HPR3522 "35Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου15 "3 / 4 "NPT6.006110 βαθμοί F€2,838.52
HANKISON HPR50 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου20 "3 / 4 "NPT7.256110 βαθμοί F€3,991.85
Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα HANKISON HITN125, 125 Cfm, 35 hp | CH6PPQ 55EZ92 HITN12541 "-Σκονισμένο με σκόνη18 "-9.25A-113 μοίρες φά€9,253.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANKISON HPR5-10 Στεγνωτήρας Ψυκτικού Αέρα
€1,548.78 /μονάδα