Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα HANKISON HITN125, 125 Cfm, 35 hp | CH6PPQ 55EZ92

HANKISON Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα HITN125, 125 Cfm, 35 ίπποι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PPQ Μοντέλο: HITN125Cross Ref: 55EZ92

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,253.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
Σετ βραχίοναΟχι
ΧρώμαΜπεζ
Μέγεθος σύνδεσης1"
Σημείο δρόσου50 μοίρες φά
ΦίλτραΔιαχωριστής
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πλήρες φορτίο9.25A
Τάση Εισόδου230V AC
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP35 hp
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.113 μοίρες φά
Μέγιστη. Ροή125 cfm
Μέγιστη. Πίεση εισόδου230 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 μοίρες φά
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος41 "
συνολικό πλάτος18 "
Φάση1
Power1970W
ΨυκτικόςR-407C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Χώρα ΠροέλευσηςΝότια Κορέα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςCFMφινίρισμασυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλήρες φορτίοΚατηγορία ISOΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
HANKISON HPR5-10 Ψυγείο στεγνωτήριο αέρα | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου13 "3/8 "OD2.526110 βαθμοί F€1,548.78
HANKISON HPR15 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTK 3YA44 HPR1515 "15Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου13 "3/8 "OD2.635110 βαθμοί F€1,884.09
HANKISON HPR25 Ψυγείο με πιστολάκι | AD3CTL 3YA45 HPR2522 "25Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου15 "3 / 4 "NPT6.006110 βαθμοί F€2,393.44
HANKISON HPR35 Ψυγείο στεγνωτήριο αέρα | AD3C ™ 3YA46 HPR3522 "35Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου15 "3 / 4 "NPT6.006110 βαθμοί F€2,838.52
HANKISON HPR50 Ψυγείο στεγνωτήριο | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου20 "3 / 4 "NPT7.256110 βαθμοί F€3,991.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANKISON Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα HITN125, 125 Cfm, 35 ίπποι
€9,253.36 /μονάδα