SHAW PLUGS Βύσματα μηχανικής διαστολής Turn-Tite, 3 έως 4 ίντσα


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Shaw αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας δοκιμής καθώς σφραγίζουν τους σωλήνες, δημιουργώντας χαμηλή πίεση στο εσωτερικό του συστήματος. Αυτά τα μηχανικά βύσματα της σειράς Turn-Tite δεν σκουριάζουν, αποτρέποντας ζημιά στον σωλήνα ή στον αεραγωγό στον οποίο χρησιμοποιούνται.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
52011
3.5 "3.44 "έως 3.818"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€78.29
A
52010
3.25 "3.13 "έως 3.474"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€73.63
A
52012
3.75 "3.69 "έως 4.096"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€81.19
A
52013
4"3.97 "έως 4.407"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€83.23

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν ορειχάλκινες λαβές για χρήση στην παροχή πόσιμου νερού, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτές οι λαβές Τ μπορούν να σφίξουν με το χέρι για γρήγορη εγκατάσταση.
  • Διαθέτουν δακτυλίους O από καουτσούκ νεοπρενίου βιομηχανικής ποιότητας που έχουν ραβδωτή επιφάνεια για εξαιρετική πρόσφυση κατά την εγκατάσταση, καθιστώντας τις μονάδες στεγανές.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός του χαλύβδινου υλικού;

Το υλικό από χάλυβα είναι επιμεταλλωμένο με ψευδάργυρο για τη βελτίωση της αντοχής στη διάβρωση και της αντοχής των βυσμάτων.

Είναι το νεοπρένιο ικανό να αντέξει τη θερμότητα;

Ναι, οι σφραγίδες νεοπρενίου έχουν υψηλό ποσοστό διαστολής (10 - 12%) που επιτρέπει ανώτερη αντοχή στη θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 275 βαθμούς F.

Πού χρησιμοποιούνται αυτά τα βύσματα μηχανικής διαστολής Turn-Tite;

Αυτά τα μηχανικά βύσματα διαστολής έχουν σχεδιαστεί για να κλείνουν σωλήνες, δοχεία και ανοιχτούς αγωγούς που υπόκεινται σε υψηλή πίεση λόγω του ρευστού που υπάρχει σε αυτά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;