HAMILTON S-7010-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3 W 10 διάμετρος | AC6YPH 36T706

HAMILTON S-7010-PRB Swivel Pneumatic Caster 3 W 10 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6YPH Μοντέλο: S-7010-PRBΣταυρός: 36T706

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€337.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Χρώμα HubΜαύρη
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου480 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος12.5 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας5 / 16 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο4
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Ελαστικό Rim Dia.5"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8625
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΦύλλοΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
HAMILTON S-7008-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 2-1 / 2 W 8 διάμετρος | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"4Μπάλα ακριβείας8"2.5 "330 λίβρες€322.39
HAMILTON S-7012-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3 W 12 διάμετρος | AC6YPJ 36T707 S-7012-PRB1 / 2 "300 έως 999 λίβρες4-1/8 x 6-1/8"4Μπάλα ακριβείας12 "3"625 λίβρες€503.03
HAMILTON S-7016-PR Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 4 W 16 διάμετρος | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300 έως 999 λίβρες4-1/8" x 6-1/8"4Κύλινδρος16 "4"960 λίβρες€616.99
HAMILTON S-70166-PR Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 4 W 16 διάμετρος | AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000 έως 2999 λίβρες4-1/8" x 6-1/8"6Ακριβής κωνική μπάλα16 "4"1220 λίβρες€752.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-7010-PRB Swivel Pneumatic Caster 3 W 10 Διάμετρος
€337.52 /μονάδα