HAMILTON S-7012-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3 W 12 διάμετρος | AC6YPJ 36T707

HAMILTON S-7012-PRB Swivel Pneumatic Caster 3 W 12 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6YPJ Μοντέλο: S-7012-PRBΣταυρός: 36T707

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€503.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Χρώμα HubΜαύρη
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-1 / 4 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου625 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος15.5
Μέγεθος πλάκας6-1/8 x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο4
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Ελαστικό Rim Dia.6"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Διάμετρος τροχού12 "
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.97
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΦύλλοΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
HAMILTON S-7008-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 2-1 / 2 W 8 διάμετρος | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"4Μπάλα ακριβείας8"2.5 "330 λίβρες€322.39
HAMILTON S-7010-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3 W 10 διάμετρος | AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"4Μπάλα ακριβείας10 "3"480 λίβρες€337.52
HAMILTON S-7016-PR Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 4 W 16 διάμετρος | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300 έως 999 λίβρες4-1/8" x 6-1/8"4Κύλινδρος16 "4"960 λίβρες€616.99
HAMILTON S-70166-PR Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 4 W 16 διάμετρος | AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000 έως 2999 λίβρες4-1/8" x 6-1/8"6Ακριβής κωνική μπάλα16 "4"1220 λίβρες€752.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-7012-PRB Swivel Pneumatic Caster 3 W 12 Διάμετρος
€503.03 /μονάδα