HAMILTON S-70166-PR Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 4 W 16 διάμετρος | AE6VPP 5VG83

HAMILTON S-70166-PR Swivel Pneumatic Caster 4 W 16 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VPP Μοντέλο: S-70166-PRCross Ref: 5VG83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€752.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΜαύρη
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης4-7 / 8 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου1220 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση Τύπος6 1 / 8 "x 7 1 / 2"
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
συνολικό ύψος18.75 "
Μέγεθος πλάκας6-1/8" x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο6
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Ελαστικό Rim Dia.8"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνική μπάλα
Διάμετρος τροχού16 "
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.325
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΦύλλοΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
HAMILTON S-7008-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 2-1 / 2 W 8 διάμετρος | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"4Μπάλα ακριβείας8"2.5 "330 λίβρες€322.39
HAMILTON S-7010-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3 W 10 διάμετρος | AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"4Μπάλα ακριβείας10 "3"480 λίβρες€337.52
HAMILTON S-7012-PRB Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3 W 12 διάμετρος | AC6YPJ 36T707 S-7012-PRB1 / 2 "300 έως 999 λίβρες4-1/8 x 6-1/8"4Μπάλα ακριβείας12 "3"625 λίβρες€503.03
HAMILTON S-7016-PR Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 4 W 16 διάμετρος | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300 έως 999 λίβρες4-1/8" x 6-1/8"4Κύλινδρος16 "4"960 λίβρες€616.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-70166-PR Swivel Pneumatic Caster 4 W 16 Διάμετρος
€752.50 /μονάδα