HAMILTON R-EHD-FT62H Διπλό φλάντζα Caster 8-1 / 2 ίντσες Ύψος | AE6VND 5VG07

HAMILTON R-EHD-FT62H Ρόδα διπλής φλάντζας Ύψος 8-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VND Μοντέλο: R-EHD-FT62HCross Ref: 5VG07

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€514.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος με διπλή φλάντζα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Σχήμα τροχού CasterΔιπλή φλάντζα
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου2500 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος8.5 "
Μέγεθος πλάκας5-1/8 x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
πλάκα ΤύποςD
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. WFT-62H-1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.1975
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΤιμή
HAMILTON R-EHD-FT53FH Τροχός διπλής φλάντζας 4200 Lb. Ύψος 8 ίντσες | AE6VNB 5VG05 R-EHD-FT53FHΑσημένιο3000 έως 5999 λίβρεςΣφυρήλατο χάλυβα5"Σφυρήλατο χάλυβα1 11 / 16 "ΓκρίΣφυρήλατο χάλυβα€545.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT62H Ρόδα διπλής φλάντζας Ύψος 8-1/2 ίντσας
€514.16 /μονάδα