FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 0.37 Hp 42 Cfm | AE2RAV 4Z750

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Αναγεννητικός Φυσητήρας 0.37 Hp 42 ​​Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RAV Μοντέλο: VFC200P-5TCross Ref: 4Z750

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€881.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγεννητικός ανεμιστήρας
Πλήρες φορτίο3.6/1.8
Στέγαση ΥλικόΚράμμα αλουμινίου
HP0.37
Μέγεθος εισόδου1 "(F) NPT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Ρυθμός ροής42 CFM
Μέγιστη. Πίεση34 "WC
Μέγιστη. Κενό33 "WC
Μέγεθος εξόδου1 "(F) NPT
Συνολικό βάθος9.031 "
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος10 "
Φάση1
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4175
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Ο αναγεννητικός φυσητήρας Fuji Electric VFC200P-5T χρησιμοποιείται σε συστήματα εξαερισμού, επεξεργασίας λυμάτων και πνευματικών εφαρμογών μεταφοράς. Ο αναγεννητικός σχεδιασμός του επιτρέπει την αποτελεσματική και συνεχή ροή αέρα, καθιστώντας το κατάλληλο για διάφορες βιομηχανικές διεργασίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει περίβλημα αλουμινίου για αντοχή και αντοχή σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Αυτός ο αναγεννητικός φυσητήρας διαθέτει θηλυκή είσοδο NPT για εύκολη σύνδεση με συμβατά συστήματα.
  • Αυτός ο φυσητήρας 1 σταδίου παράγει επίπεδα χαμηλής πίεσης κατάλληλα για μια σειρά εφαρμογών μεταφοράς και αερισμού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον αναγεννητικό ανεμιστήρα;

A.

  • Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο για την εγκατάσταση του φυσητήρα.
  • Στερεώστε με ασφάλεια τον φυσητήρα στη θέση του χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα στηρίγματα ή βάσεις.
  • Συνδέστε τον ανεμιστήρα στην πηγή ρεύματος τηρώντας τις απαιτήσεις τάσης και ρεύματος.
  • Ευθυγραμμίστε τον ανεμιστήρα σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση ροής αέρα.
  • Εξασφαλίστε άφθονη ροή αέρα γύρω από τον ανεμιστήρα για βέλτιστη ψύξη.
  • Πραγματοποιήστε μια σύντομη επιχειρησιακή δοκιμή για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργικότητα.
  • Τηρείτε το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή για παρατεταμένη απόδοση.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός αναγεννητικού φυσητήρα;

A.

  • Εξασφαλίστε επαρκή ροή αέρα για τις ανάγκες σας.
  • Αντιστοιχίστε την απόδοση του ανεμιστήρα με τις απαιτήσεις συστήματος.
  • Επιλέξτε επαρκή ισχύ χωρίς υπερβολικό μέγεθος.
  • Ελέγξτε την ηλεκτρική συμβατότητα με το τροφοδοτικό σας.
  • Λάβετε υπόψη τους περιορισμούς θορύβου στην περιοχή εφαρμογής σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις και το βάρος ταιριάζουν στο χώρο σας και στις ανάγκες τοποθέτησης.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτού του αναγεννητικού φυσητήρα Fuji Electric VFC200P-5T;

A.

  • Αναθέστε την εγκατάσταση του φυσητήρα από ειδικευμένους επαγγελματίες.
  • Τηρείτε τις καθορισμένες απαιτήσεις τάσης και ρεύματος και χρησιμοποιήστε τη σωστή πηγή ενέργειας και συνδέσεις.
  • Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό και λειτουργήστε εντός ορίων θερμοκρασίας.
  • Εφαρμογή μέτρων για τον μετριασμό του θορύβου.
  • Κρατήστε τα χέρια και τα αντικείμενα μακριά από την είσοδο και την έξοδο του φυσητήρα κατά τη λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΦάσηΘερμική προστασίαΤάσηΜέγεθος εισόδουΤιμή
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 0.11 Hp 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€455.67
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 0.33 Hp 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€643.58
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Αυτόματο115/2301 "(F) NPT€843.90
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Πιλοτικό καθήκον200-230/4601 "(F) NPT€730.46
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας 0.50 Hp 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Πιλοτικό καθήκον5751-1 / 4 "(F) NPT€930.08
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 0.51 Hp 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€820.25
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 0.56 Hp 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT€720.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Αναγεννητικός Φυσητήρας 0.37 Hp 42 ​​Cfm
€881.88 /μονάδα