FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9

FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Αναγεννητικός Φυσητήρας 0.17 Hp 27 ​​Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CJN Μοντέλο: VFC100P-5TCross Ref: 5JEN9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€843.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγεννητικός ανεμιστήρας
Πλήρες φορτίο1.5 / .75
Στέγαση ΥλικόΚράμμα αλουμινίου
HP0.17
Μέγεθος εισόδου1 "(F) NPT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Ρυθμός ροής27 CFM
Μέγιστη. Πίεση27.5 "WC
Μέγιστη. Κενό26 "WC
ΚινητήραςΠλήρως κλειστό μη αεραγωγημένο
Μέγεθος εξόδου1 "(F) NPT
Συνολικό βάθος40.12 "
συνολικό ύψος8.5 "
Συνολικό μήκος8 11 / 32 "
Φάση1
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.144
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΦάσηΘερμική προστασίαΤάσηΜέγεθος εισόδουΤιμή
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 0.11 Hp 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€455.67
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 0.37 Hp 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€881.88
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 0.33 Hp 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€643.58
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Πιλοτικό καθήκον200-230/4601 "(F) NPT€730.46
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας 0.50 Hp 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Πιλοτικό καθήκον5751-1 / 4 "(F) NPT€930.08
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 0.51 Hp 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€820.25
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 0.56 Hp 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT€720.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Αναγεννητικός Φυσητήρας 0.17 Hp 27 ​​Cfm
€843.90 /μονάδα