HAMILTON R-EHD-FT53FH Τροχός διπλής φλάντζας 4200 Lb. Ύψος 8 ίντσες | AE6VNB 5VG05

HAMILTON R-EHD-FT53FH Τροχός διπλής φλάντζας 4200 Lb. Ύψος 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VNB Μοντέλο: R-EHD-FT53FHCross Ref: 5VG05

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€545.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος με διπλή φλάντζα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου4200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος8"
Μέγεθος πλάκας5-1/8 x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
πλάκα ΤύποςD
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. WFT-53FH-1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΑσημένιο
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Πλάτος τροχού1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.105
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΤιμή
HAMILTON R-EHD-FT62H Διπλό φλάντζα Caster 8-1 / 2 ίντσες Ύψος | AE6VND 5VG07 R-EHD-FT62HRed1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια6"Μαντεμένια2.125 "RedΜαντεμένια€514.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT53FH Τροχός διπλής φλάντζας 4200 Lb. Ύψος 8 ίντσες
€545.25 /μονάδα