Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALLOWELL KISE18MB Κορυφή κλίσης | AD8BQL 4HU66

HALLOWELL KISE18MB End Slope Top

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BQL Μοντέλο: KISE18MBCross Ref: 4HU66

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με ντουλάπι
Χρώμαθαλάσσια Μπλε
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος6"
ΥποκατηγορίαΕπικλινές κορυφαίο άκρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
HALLOWELL KISTT1218MB Top Slope | AD8BPZ 4HU55 KISTT1218MB18 "6"€33.46
HALLOWELL KISE15MB Κορυφή κλίσης | AD8BQK 4HU65 KISE15MB15 "5"€19.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL KISE18MB End Slope Top
€19.85 /μονάδα