Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 24C926 Ring Terminal 22-16 Awg 3/8 Inch - Πακέτο 100 | AB7VPN

POWER FIRST 24C926 Ring Terminal 22-16 Awg 3/8 inch - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VPN Μοντέλο: 24C926
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
€174.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςRed
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςRed
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.22 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΔιπλό πτυχωτό μονωμένο
Εύρος καλωδίων22 έως 16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.36
Μήκος πλοίου (cm)1.2
Πλάτος πλοίου (cm)0.8
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματικούΚωδικός χρώματοςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΡαφήΜέγεθος στηρίγματοςPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 24C823 Flange Spade 22-16 Awg # 4 - Πακέτο 100 | AB7VKY 24C823--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6000.49 "Συγκολλημένος#4100€55.30
POWER FIRST 24C827 Flange Spade 22-16 Awg 0.55 Inch - Πακέτο 100 | AB7VKZ 24C827--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6000.85 "Συγκολλημένος1 / 4 "100€82.27
POWER FIRST 24C828 Flange Spade 22-16 Awg 0.55 Inch - Πακέτο 100 | AB7VLA 24C828--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6000.86 "Συγκολλημένος5 / 16 "100€11.76
POWER FIRST 24C829 Flange Spade 22-16 Awg 0.77 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VLB 24C829--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6001"Συγκολλημένος3 / 8 "100€53.24
POWER FIRST 24C830 Ring Terminal 22-16 Awg 1/2 Inch - Πακέτο 100 | AB7VLC 24C830--Μη μονωμένο300 βαθμοί F6001.2 "Συγκολλημένος1 / 2 "100€114.90
POWER FIRST 24C920 Ring Terminal 5/16 Inch 22-16 Awg - Πακέτο 100 | AB7VPJ 24C920Διπλό πτυχωτό μονωμένοRedVinyl221 βαθμοί F600V0.71 "Χτυπημένος#4100€55.45
POWER FIRST 24C924 Ring Terminal 22-16 Awg 1/4 Inch - Πακέτο 100 | AB7VPL 24C924Διπλό πτυχωτό μονωμένοRedVinyl221 βαθμοί F600V1.07 "Χτυπημένος1 / 4 "100€77.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 24C926 Ring Terminal 22-16 Awg 3/8 inch - Pack of 100
€174.96 /πακέτο