HALLOWELL KISTT1218MB Top Slope | AD8BPZ 4HU55

HALLOWELL KISTT1218MB Κορυφαία Κλίση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BPZ Μοντέλο: KISTT1218MBCross Ref: 4HU55

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€33.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με ντουλάπι
Χρώμαθαλάσσια Μπλε
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος12 "
ΥποκατηγορίαΕπικλινές κορυφαίο άκρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
HALLOWELL KISE15MB Κορυφή κλίσης | AD8BQK 4HU65 KISE15MB15 "5"€19.07
HALLOWELL KISE18MB Κορυφή κλίσης | AD8BQL 4HU66 KISE18MB18 "6"€19.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL KISTT1218MB Κορυφαία Κλίση
€33.46 /μονάδα