HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard Round 44-1 / 4 Inch H 22 Inch Πλάτος Κόκκινο | AF2UMA 6XXV5

HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard Στρογγυλό 44-1/4 ίντσες Υ 22 ίντσες Πλάτος Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UMA Μοντέλο: FKWPB22RR-HTCross Ref: 6XXV5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€291.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPegboard
ΧρώμαRed
φινίρισμαΥφή με επικάλυψη σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ύψος44.25 "
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μέγεθος τρύπας9 / 32 "
Απόσταση οπών1"
Αξιολόγηση φορτίου600 λίβρες
Υλικό16 ga. Χάλυβας ψυχρής έλασης
Αποθηκευτικός χώρος6.76 τετραγωνικά πόδια.
Πάχος1"
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.8075
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard Round 44-1 / 4 Inch H 60 Inch Πλάτος Κόκκινο | AF2UMB 6XXV6 FKWPB60RR-HT60 "€729.72
HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard Round 44-1 / 4 Inch H 72 Inch Πλάτος Κόκκινο | AF2UMC 6XXV7 FKWPB72RR-HT72 "€898.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard Στρογγυλό 44-1/4 ίντσες Υ 22 ίντσες Πλάτος Κόκκινο
€291.78 /μονάδα