TENNANT MV-T12-0011 Scrubber δαπέδου αναβάτη 32 σε δίσκο | AG6WHZ 49Η339

TENNANT MV-T12-0011 Rider Floor Scrubber 32 In Disk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WHZ Μοντέλο: MV-T12-0011Σταυρός: 49H339

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€46,704.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρίφτης δαπέδου Rider
Ταχύτητα βούρτσας325 rpm
Διαδρομή καθαρισμού32 "
Μέγιστη. Παραγωγικότητα38,280 τετραγωνικά πόδια / ώρα
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία 240Ah
Χωρητικότητα δεξαμενής ανάκτησης44 gal.
Χωρητικότητα δεξαμενής λύσης35 gal.
Επίπεδο ήχου62 dB
ΣτυλКόμπακτ
Κινητήρας κενού0.85 HP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 657
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)170.82
Πλάτος πλοίου (cm)94.62
Κωδικός ΕΣ8479899899

Λεπτομέρειες:

    • Κινητήρας βουρτσών (1.0 HP)
    • Στυλ Deck (δίσκος)
    • Μέγιστη. Πίεση βουρτσών (250 λίβρες)
    • Συνιστώμενες χημικές ουσίες καθαρισμού (αρ. 9006758, 9006764, 9006770)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΤιμή
TENNANT MV-T12-0012 Ψαλίδι δαπέδου αναβάτη 32 σε κυλινδρικό | AG6WJA 49H340 MV-T12-001263 dB€46,264.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNANT MV-T12-0011 Rider Floor Scrubber 32 In Disk
€46,704.49 /μονάδα