HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard Round 44-1 / 4 Inch H 60 Inch Πλάτος Κόκκινο | AF2UMB 6XXV6

HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard Στρογγυλό 44-1/4 ίντσες Υ 60 ίντσες Πλάτος Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2UMB Μοντέλο: FKWPB60RR-HTCross Ref: 6XXV6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€758.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPegboard
ΧρώμαRed
φινίρισμαΥφή με επικάλυψη σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ύψος44.25 "
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μέγεθος τρύπας9 / 32 "
Απόσταση οπών1"
Αξιολόγηση φορτίου600 λίβρες
Υλικό16 ga. Χάλυβας ψυχρής έλασης
Αποθηκευτικός χώρος18.44 τετραγωνικά πόδια.
Πάχος1"
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard Round 44-1 / 4 Inch H 22 Inch Πλάτος Κόκκινο | AF2UMA 6XXV5 FKWPB22RR-HT22 "€306.73
HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard Round 44-1 / 4 Inch H 72 Inch Πλάτος Κόκκινο | AF2UMC 6XXV7 FKWPB72RR-HT72 "€881.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard Στρογγυλό 44-1/4 ίντσες Υ 60 ίντσες Πλάτος Κόκκινο
€758.44 /μονάδα