HALLOWELL DRCC964884-3A-PT Ράφια χωρίς ραφή Μονάδα 96 x 48 x 84 ίντσες | AH6AUA 35UV79

HALLOWELL DRCC964884-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 96 x 48 x 84 ίντσες

Στοιχείο: AH6AUA Μοντέλο: DRCC964884-3A-PTCross Ref: 35UV79
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€438.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1400 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΚανένας
Βάθος48 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.48
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRCC964884-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 96 x 48 x 84 ίντσες
€438.40 /μονάδα