PARKER Σειρά CPI ZHBW, Προσαρμογείς Συγκόλλησης Πισινών


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8-1 / 2 ZHBW2-SS
1 / 2 "CPI (TM) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€117.73
B
8-3 / 4 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x Σωλήνας1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€175.91
B
8-1 / 2 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x Σωλήνας7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€103.32
B
4-1 / 4 ZHLW2-SS
1 / 4 "A-LOK (R) x Σωλήνας9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€54.25
B
6-1 / 4 ZHLW2-SS
3 / 8 "A-LOK (R) x Σωλήνας9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€71.19
A
6-3 / 8 ZHBW2-SS
3 / 8 "CPI (TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€76.98

Σειρά CPI ZHBW, Προσαρμογείς Συγκόλλησης Πισινών

Οι σύνδεσμοι Parker buttweld είναι κατάλληλοι για γραμμές ανίχνευσης, πίνακες ελέγχου ανοικτής θάλασσας και εφαρμογές οργάνων μικρής οπής σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, παραγωγής ενέργειας και χημικών. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για αντοχή σε λειαντικά περιβάλλοντα και υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Διαθέτουν εξάγωνα άκρα στερέωσης για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους προσαρμογείς, διαθέσιμους σε ονομασίες πίεσης 6600, 6700 & 10300 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;