Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-1 / 2 ZHBW2-SS Προσαρμογέας συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα CPI x Συγκολλητής 1/2 ίντσας | AF7GXM 20ZA16

PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS Butt-Weld Adapter από ανοξείδωτο ατσάλι CPI x Buttweld 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GXM Μοντέλο: 8-1/2 ZHBW2-SSΚωδ. Cross: 20ZA16

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας συγκόλλησης με κουμπιά
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x Pipe Buttweld
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση6700 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307230000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 4-1 / 4 ZHLW2-SS Προσαρμογέας συγκόλλησης από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x Συρματόπλεγμα 1/4 ιντσών | AF7GXH 20ZA12 4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x Σωλήνας9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€54.25
PARKER 6-1 / 4 ZHLW2-SS Προσαρμογέας συγκόλλησης από ανοξείδωτο ατσάλι ALOK x Butt 3/8 x 1/4 ίντσες | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x Σωλήνας9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€78.45
PARKER 6-3 / 8 ZHBW2-SS Προσαρμογέας συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα CPI x Συρματόπλεγμα 3/8 ιντσών AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI (TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€85.18
PARKER 8-1 / 2 ZHLW2-SS Προσαρμογέας συγκόλλησης από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x Συρματόπλεγμα 1/2 ίντσας | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Σωλήνας7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€114.45
PARKER 8-3 / 4 ZHLW2-SS Προσαρμογέας με συγκολλητές από ανοξείδωτο ατσάλι ALOK x Πλήκτρο 1/2 x 3/4 ίντσες | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Σωλήνας1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€175.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS Butt-Weld Adapter από ανοξείδωτο ατσάλι CPI x Buttweld 1/2 ιντσών
€117.73 /μονάδα