HALLOWELL A4713-12PL-AM Προσθήκη στα ράφια Ύψος 87 ίντσες Ύψος 48 ίντσες πλάτος 12 ίντσες βάθος AA6KJP 14C758

HALLOWELL A4713-12PL-AM Προσθήκη σε ράφια 87 ίντσες Ύψος 48 ίντσες Πλάτος 12 ίντσες βάθος

Στοιχείο: AA6KJP Μοντέλο: A4713-12PL-AMΚωδ. Σταυρού: 14C758
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€727.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών
ΧρώμαΠλατινένιο
Βάθος12 "
φινίρισμαΑντιμικροβιακό παλτό σε σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηGREENGUARD Χρυσό
Ύψος87 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων8
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού375 λίβρες
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.361
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)223.52
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΣτυλ ραφιώνΤύπος ραφιώνΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL 4513-12PL-AM Ράφια εκκίνησης 87inh 36inw 12ind | AA6KJG 14C751 4513-12PL-ΠΜ12 "8500 λίβρεςΑνοικτόμίζα36 "€634.41
RFQ
HALLOWELL A4513-12PL-AM Προσθήκη στα ράφια Ύψος 87 ίντσες 36 πλάτος ίντσας Βάθος 12 ίντσες | AA6KJH 14C752 A4513-12PL-ΠΜ12 "8500 λίβρεςΑνοικτόΠρόσθετο36 "€553.49
RFQ
HALLOWELL 4513-18PL-AM Ράφια εκκίνησης 87inh 36inw 18ind | AA6KJJ 14C753 4513-18PL-ΠΜ18 "8500 λίβρεςΑνοικτόμίζα36 "€710.73
RFQ
HALLOWELL A4513-18PL-AM Προσθήκη στα ράφια Ύψος 87 ίντσες 36 πλάτος ίντσας Βάθος 18 ίντσες | AA6KJK 14C754 A4513-18PL-ΠΜ18 "8500 λίβρεςΑνοικτόΠρόσθετο36 "€632.70
RFQ
HALLOWELL 4513-24PL-AM Ράφια εκκίνησης 87inh 36inw 24ind | AA6KJL 14C755 4513-24PL-ΠΜ24 "8500 λίβρεςΑνοικτόμίζα36 "€843.52
RFQ
HALLOWELL A4513-24PL-AM Προσθήκη στα ράφια Ύψος 87 ίντσες 36 πλάτος ίντσας Βάθος 24 ίντσες | AA6KJM 14C756 A4513-24PL-ΠΜ24 "8500 λίβρεςΑνοικτόΠρόσθετο36 "€731.97
RFQ
HALLOWELL 4713-12PL-AM Ράφια εκκίνησης 87inh 48inw 12ind | AA6KJN 14C757 4713-12PL-ΠΜ12 "8375 λίβρεςΑνοικτόμίζα48 "€809.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL A4713-12PL-AM Προσθήκη σε ράφια 87 ίντσες Ύψος 48 ίντσες Πλάτος 12 ίντσες βάθος
€727.95 /μονάδα