Ντουλάπα αποθήκευσης HALLOWELL 835W18EV-PT 20 Gauge 78 Inch Ύψος | AC6JCD 34A283

HALLOWELL 835W18EV-PT Ντουλάπα ντουλάπας αποθήκευσης 20 Gauge Ύψος 78 ίντσες

Στοιχείο: AC6JCD Μοντέλο: 835W18EV-PTΣταυρός: 34A283
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,045.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
Χρώμα γραφείουΠεργαμηνή
Τύπος πόρταςΑεριζόμενος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge20
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων1
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού250 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
ΣτυλΓκαρνταρόμπα
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.98
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧρώμα γραφείουφινίρισμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Ντουλάπα αποθήκευσης HALLOWELL 835W24EV-PT 20 Gauge 78 ίντσες Ύψος | AC6JCF 34A285 835W24EV-PTΧωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγησηΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη24 "36 "€1,098.93
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης ντουλάπας HALLOWELL 845W18EV-PT 20 μετρητής ύψους 78 ιντσών | AC6JCY 34A302 845W18EV-PTΧωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγησηΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη18 "48 "€1,223.49
RFQ
Ντουλάπα αποθήκευσης HALLOWELL 845W24EV-PT 20 Gauge 78 Inch Ύψος | AC6JDB 34A305 845W24EV-PTΧωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγησηΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη24 "48 "€1,290.07
RFQ
Ντουλάπα αποθήκευσης HALLOWELL 835W18EVA-PT 20 Gauge 78 Inch Ύψος | AC6JDT 34A320 835W18EVA-PTΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη18 "36 "€1,223.49
RFQ
HALLOWELL 835W24EVA-PT Ντουλάπι αποθήκευσης ντουλάπας 20 μετρητής ύψους 78 ιντσών | AC6JDV 34A322 835W24EVA-PTΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη24 "36 "€1,290.07
RFQ
Ντουλάπα αποθήκευσης HALLOWELL 845W18EVA-PT 20 Gauge 78 Inch Ύψος | AC6JEM 34A338 845W18EVA-PTΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη18 "48 "€1,446.13
RFQ
Ντουλάπα αποθήκευσης HALLOWELL 845W24EVA-PT 20 Gauge 78 Inch Ύψος | AC6JEQ 34A341 845W24EVA-PTΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη24 "48 "€1,746.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 835W18EV-PT Ντουλάπα ντουλάπας αποθήκευσης 20 Gauge Ύψος 78 ίντσες
€1,045.96 /μονάδα