BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας: Σειρά KAC


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Fiberglass , Τύπος σώματος: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Τάξη: Υψηλής Ταχύτητας , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Littelfuse KLC , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 200kA στα 600 VAC , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KAC-100
1"1005"€109.33
B
KAC-70
1"705"€149.93
B
KAC-200
1.5 "2005 9 / 64 "€312.89
C
KAC-150
1.5 "1505 9 / 64 "€312.89
A
KAC-125
1.5 "1255 9 / 64 "€237.65
D
KAC-400
2"4006.187 "€347.03
C
KAC-250
2"2506.187 "€188.43
C
KAC-300
2"3006.187 "€635.03
E
KAC-500
2.5 "5006.25 "€611.56
C
KAC-600
2.5 "6006.25 "€1,041.51
F
KAC-20
9 / 16 "202.875 "€107.51
G
KAC-25
9 / 16 "252.875 "€64.84
H
KAC-30
9 / 16 "302.875 "€81.40
G
KAC-60
13 / 16 "604.375 "€93.37

Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας: Σειρά KAC

Οι ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας Bussmann (Series KAC) είναι ασφάλειες ημιαγωγών ταχείας δράσης, χωρίς ένδειξη, οι οποίες ανοίγουν αμέσως όταν εκτίθενται σε υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Ονομάζονται επίσης ασφάλειες ημιαγωγών ταχείας εμφύσησης και είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στις αλλαγές στη ροή του ρεύματος και δεν ανέχονται προσωρινά ρεύματα υπερφόρτωσης ή υπερτάσεις ισχύος. Αυτές οι ασφάλειες ημιαγωγών δεν διαθέτουν καμία ένδειξη για την αναγνώριση καμένης ασφάλειας, επομένως μερικές φορές χρησιμοποιούνται με ενδεικτικό μπλοκ ασφαλειών ή κάλυμμα. Αυτές οι ασφάλειες ημιαγωγών που περιλαμβάνονται στη λίστα UL παρέχουν προστασία υπερέντασης για εξαρτήματα στερεάς κατάστασης, όπως δίοδοι και θυρίστορ σε μονάδες μεταβλητής ταχύτητας, τροφοδοτικά αδιάλειπτης ισχύος (UPS), ανορθωτές ισχύος και άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των ασφαλειών ταχείας δράσης Bussmann, που διατίθενται σε διαμέτρους 9/16, 13/16, 1, 1.5, 2 και 2.5 ίντσες σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;