Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KAC-150 Ασφάλεια 150a Kac 600vac | AB9ZER 2GWC6

BUSSMANN KAC-150 Ασφάλεια 150a Kac 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZER Μοντέλο: KAC-150Cross Ref: 2GWC6
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
€340.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος1.5 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεLittelfuse KLC
Fps Amps150
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος5 9 / 64 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KAC-20 Ασφάλεια 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 KAC-209 / 16 "202.875 "€59.76
BUSSMANN KAC-30 Ασφάλεια 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19 KAC-309 / 16 "302.875 "€59.76
BUSSMANN KAC-125 Ασφάλεια 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65 KAC-1251.5 "1255 9 / 64 "€219.02
BUSSMANN KAC-200 Ασφάλεια 200a Kac 600vac | AA9JYB 1DM68 KAC-2001.5 "2005 9 / 64 "€219.02
BUSSMANN KAC-100 Ασφάλεια 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM12 KAC-1001"1005"€148.40
BUSSMANN KAC-70 Ασφάλεια 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM13 KAC-701"705"€148.40
BUSSMANN KAC-400 Ασφάλεια 400a Kac 600vac | AA9QKU 1EN68 KAC-4002"4006.187 "€331.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KAC-150 Ασφάλεια 150a Kac 600vac
€340.59 /μονάδα