Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KAC-100 Ασφάλεια 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM12

BUSSMANN KAC-100 Ασφάλεια 100a Kac 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QBV Μοντέλο: KAC-100Cross Ref: 1EM12
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
€109.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος1"
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεLittelfuse KLC
Fps Amps100
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μήκος5"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KAC-20 Ασφάλεια 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 KAC-209 / 16 "202.875 "€107.51
BUSSMANN KAC-30 Ασφάλεια 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19 KAC-309 / 16 "302.875 "€81.40
BUSSMANN KAC-125 Ασφάλεια 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65 KAC-1251.5 "1255 9 / 64 "€237.65
BUSSMANN KAC-200 Ασφάλεια 200a Kac 600vac | AA9JYB 1DM68 KAC-2001.5 "2005 9 / 64 "€312.89
BUSSMANN KAC-70 Ασφάλεια 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM13 KAC-701"705"€149.93
BUSSMANN KAC-400 Ασφάλεια 400a Kac 600vac | AA9QKU 1EN68 KAC-4002"4006.187 "€347.03
BUSSMANN KAC-500 Ασφάλεια 500a Kac 600vac | AA9RLW 1EV21 KAC-5002.5 "5006.25 "€611.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KAC-100 Ασφάλεια 100a Kac 600vac
€109.33 /μονάδα