Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF288A-1/2 Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCM 29YL75

WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FCM Μοντέλο: LF288A-1/2 "Σταυρός: 29YL75
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
€134.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού Anti-Siphon
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Ύψος2.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση8.6 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF288A
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΜη συνεχής
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Μέγεθος1 / 2 "
ΣουρωτήριΟχι
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481301090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
WATTS LF288AC-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€232.27
WATTS LF288AC-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€389.33
WATTS LF288A-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€169.92
WATTS LF288A-3/8" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/8 ίντσες, ορείχαλκος | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€199.53
WATTS LF288A-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€225.00
WATTS LF288A-1 "Αντι-σιφονικό κενό διακόπτης 1 ίντσας σιλικόνη | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€345.71
WATTS LF288AC-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€181.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος
€134.07 /μονάδα