Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF288AC-1/2 Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AB8WFV 29YL80

WATTS LF288AC-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσες, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WFV Μοντέλο: LF288AC-1/2"Σταυρός: 29YL80
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
€221.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού Anti-Siphon
Σώμα τελειώνειΣτιλβωμένο Chrome
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Ύψος2.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση8.6 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF288A
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΜη συνεχής
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Μέγεθος1 / 2 "
ΣουρωτήριΟχι
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.24
Ύψος πλοίου (cm)7.78
Μήκος πλοίου (cm)5.55
Πλάτος πλοίου (cm)4.76
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
WATTS LF288AC-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€335.32
WATTS LF288A-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€157.05
WATTS LF288A-3/8" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/8 ίντσες, ορείχαλκος | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€182.10
WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€127.94
WATTS LF288A-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€214.71
WATTS LF288A-1 "Αντι-σιφονικό κενό διακόπτης 1 ίντσας σιλικόνη | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€321.86
WATTS LF288AC-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€176.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF288AC-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσες, ορείχαλκος
€221.66 /μονάδα