Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF288AC-3/4 Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB8WFW 29YL81

WATTS LF288AC-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8WFW Μοντέλο: LF288AC-3/4"Σταυρός: 29YL81
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
€389.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού Anti-Siphon
Σώμα τελειώνειΣτιλβωμένο Chrome
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Ύψος3"
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση8.6 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF288A
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΜη συνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Μέγεθος3 / 4 "
ΣουρωτήριΟχι
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)8.41
Μήκος πλοίου (cm)7.3
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
WATTS LF288AC-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€232.27
WATTS LF288A-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€169.92
WATTS LF288A-3/8" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/8 ίντσες, ορείχαλκος | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€199.53
WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€134.07
WATTS LF288A-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€225.00
WATTS LF288A-1 "Αντι-σιφονικό κενό διακόπτης 1 ίντσας σιλικόνη | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€345.71
WATTS LF288AC-1/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€181.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF288AC-3/4" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, NPT, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος
€389.33 /μονάδα