Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALDEX BARNES 1003754 Gear Pump 2 Stage 3600 Rpm 13.6 Gpm | AE7NKM 5ZPL8

HALDEX BARNES 1003754 Gear Pump 2 Stage 3600 Rpm 13.6 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NKM Μοντέλο: 1003754Cross Ref: 5ZPL8
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
€418.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία
κίνησηςΆμεση
GPM @ 1000 PSI2.8
GPM @ 2000 PSI2.6
Απαιτείται HP6
RPM εισόδου3600
Φλάντζα συναρμολόγησης4F17
Ονομαστική ροή13.6 GPM
Θύρες (είσοδος)1 "σωλήνας
Λιμάνια (έξοδος)1 / 2 "NPT
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Κιβώτιο ταχυτήτων2 Stage
ΧαρακτηριστικάΔύο Στάδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1535
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8413919050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Άξονας μετάδοσης κίνησης (In.) (1/2)
    • GPM @ 250 PSI (13.6)
    • Μέγιστη. 1ο Στάδιο PSI (2200)
    • Μέγιστη. 2ο στάδιο PSI (3000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτόπισμαGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIΜήκοςΜέγιστη. RPMΒάσηΠεριστροφήΤιμή
HALDEX BARNES 1850222 Gear Pump 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. In./Rev.--3.22 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Αντλία γραναζιού 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. In./Rev.--3.22 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Αντλία γραναζιού 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. In./Rev.--3.25 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Αντλία γραναζιού 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. In./Rev.--3.36 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Αντλία γραναζιού 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. In./Rev.--3.63 "3450Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Αντλία γραναζιού 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. In./Rev.--3.93 "2800Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€560.52
HALDEX BARNES 1002508 Αντλία γραναζιού 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Δεξιόστροφη€365.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDEX BARNES 1003754 Gear Pump 2 Stage 3600 Rpm 13.6 Gpm
€418.62 /μονάδα