MERSEN FERRAZ Ασφάλειες ταχείας δράσης σειράς A3T, κατηγορίας T


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 300V , Υλικό σώματος: GMG , Τύπος πλαισίου: A3T , Αριθμός Πολωνών: 1 , Τάση: 300V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤαχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
A3T450
-450A1.62 "3.06 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€99.81
B
A3T700
-700A2.08 "3.38 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€392.83
C
A3T125
-125A1.06 "2.44 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€37.51
D
A3T1
1A1A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€16.02
E
A3T3
3A3A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€16.02
F
A3T6
6A6A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€15.11
G
A3T10
10A10A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€16.72
H
A3T15
15A15A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€15.11
I
A3T20
20A20A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€30.67
J
A3T25
25A25A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€15.11
K
A3T30
30A30A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€15.11
L
A3T35
35A35A0.56 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€33.69
M
A3T40
40A40A0.56 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€20.22
N
A3T45
45A45A0.56 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€20.22
O
A3T50
50A50A0.56 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€20.22
P
A3T60
60A60A0.56 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€20.22
Q
A3T70
70A70A0.81 "2.16 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€22.11
R
A3T80
80A80A0.81 "2.16 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€47.28
S
A3T90
90A90A0.81 "2.16 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€44.70
T
A3T100
100A100A0.81 "2.16 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€22.11
U
A3T110
110A110A1.06 "2.44 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€38.00
V
A3T150
150A150A1.06 "2.44 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€37.51
W
A3T175
175A175A1.06 "2.44 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€37.51
X
A3T200
200A200A1.06 "2.44 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€37.51
Y
A3T225
225A225A1.33 "2.75 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€162.24
Z
A3T250
250A250A1.33 "2.75 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€82.59
A1
A3T300
300A300A1.33 "2.75 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€82.59
B1
A3T350
350A350A1.33 "2.75 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€82.59
C1
A3T400
400A400A1.33 "2.75 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€82.59
D1
A3T500
500A500A1.62 "3.06 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€99.81
E1
A3T600
600A600A1.62 "3.06 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€99.81
F1
A3T800
800A800A2.08 "3.38 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€566.65
G1
A3T1000
1000A1000A2.52 "4"ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€751.25
H1
A3T1200
1200A1200A2.52 "4"ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€751.25

Ασφάλειες ταχείας δράσης σειράς A3T, κατηγορίας T

Οι ασφάλειες ταχείας δράσης της σειράς Mersen Ferraz A3T είναι ιδανικές για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχεία διακοπή κυκλώματος για την αποφυγή ζημιών από βραχυκυκλώματα ή συμβάντα υπερέντασης. Χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές, βιομηχανικό εξοπλισμό και πίνακες διανομής ρεύματος. Αυτές οι ασφάλειες επιτρέπουν υψηλή ικανότητα περιορισμού του ρεύματος που μειώνει το ρεύμα αιχμής, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία για τα ηλεκτρικά συστήματα, ελαχιστοποιώντας τις πιθανές ζημιές σε περίπτωση βλάβης. Αυτές οι ασφάλειες της σειράς A3T διαθέτουν αριθμούς καταλόγου σφραγισμένους με λεπίδες για εύκολη αναγνώριση, απλοποιώντας έτσι την επιλογή και την αντικατάσταση των ασφαλειών. Έχουν ένα συμπαγές φυσικό μέγεθος που παρέχει αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τη διάταξη του συστήματος και ευελιξία στην ενοποίηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;