Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ A3T800 Fuse, Fast Acting, 300V, 800A, Class T, 1 Pole | AG8LHN

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A3T800, Fast Acting, 300V, 800A, Class T, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LHN Μοντέλο: A3T800
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
€566.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC300V
Ενισχυτές800A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating800A
Διάμετρος2.08 "
Τύπος πλαισίουA3T
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία Τ
Μήκος3.38 "
ΒάσηΒιδωμένο
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση300V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.38

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤαχύτηταΤιμή
MERSEN FERRAZ A3T1 Fuse, Fast Acting, 300V, 1A, Class T, 1 Pole | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€16.02
MERSEN FERRAZ A3T10 Fuse, Fast Acting, 300V, 10A, Class T, 1 Pole | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€16.72
MERSEN FERRAZ A3T100 Fuse, Fast Acting, 300V, 100A, Class T, 1 Pole | AG8LGJ A3T100100A100A0.81 "2.16 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€22.11
MERSEN FERRAZ A3T1000 Fuse, Fast Acting, 300V, 1000A, Class T, 1 Pole | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€751.25
MERSEN FERRAZ A3T110 Fuse, Fast Acting, 300V, 110A, Class T, 1 Pole | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€38.00
MERSEN FERRAZ A3T1200 Fuse, Fast Acting, 300V, 1200A, Class T, 1 Pole | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€751.25
MERSEN FERRAZ A3T15 Fuse, Fast Acting, 300V, 15A, Class T, 1 Pole | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€15.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A3T800, Fast Acting, 300V, 800A, Class T, 1 Pole
€566.65 /μονάδα