Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ A3T30 Fuse, Fast Acting, 300V, 30A, Class T, 1 Pole | AG8LGY

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A3T30, Fast Acting, 300V, 30A, Class T, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8LGY Μοντέλο: A3T30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC300V
Ενισχυτές30A
Υλικό σώματοςGMG
Current Rating30A
Διάμετρος0.41 "
Τύπος πλαισίουA3T
Κατηγορία ασφαλειώνΚατηγορία Τ
Μήκος0.88 "
ΒάσηΣυνδετήρας
Αριθμός Πολωνών1
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση300V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Μήκος πλοίου (cm)2.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.04

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΒάσηΤαχύτηταΤιμή
MERSEN FERRAZ A3T1 Fuse, Fast Acting, 300V, 1A, Class T, 1 Pole | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€16.02
MERSEN FERRAZ A3T10 Fuse, Fast Acting, 300V, 10A, Class T, 1 Pole | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€16.72
MERSEN FERRAZ A3T100 Fuse, Fast Acting, 300V, 100A, Class T, 1 Pole | AG8LGJ A3T100100A100A0.81 "2.16 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€22.11
MERSEN FERRAZ A3T1000 Fuse, Fast Acting, 300V, 1000A, Class T, 1 Pole | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€751.25
MERSEN FERRAZ A3T110 Fuse, Fast Acting, 300V, 110A, Class T, 1 Pole | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€38.00
MERSEN FERRAZ A3T1200 Fuse, Fast Acting, 300V, 1200A, Class T, 1 Pole | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"ΒιδωμένοΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€751.25
MERSEN FERRAZ A3T15 Fuse, Fast Acting, 300V, 15A, Class T, 1 Pole | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "ΣυνδετήραςΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€15.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ Ασφάλεια A3T30, Fast Acting, 300V, 30A, Class T, 1 Pole
€15.11 /μονάδα