Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALDEX BARNES 1850227 Αντλία γραναζιού 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8

HALDEX BARNES 1850227 Gear Pump 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GRQ Μοντέλο: 1850227Cross Ref: 1DBC8
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
€560.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία
Εκτόπισμα0.610 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI4.5
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI8.9
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Μήκος3.93 "
Μέγιστη. Συνεχές PSI3200
Μέγιστη. Διαλείπουσα πίεση3200 PSI
Μέγιστη. RPM2800
Ελάχ. RPM700
ΒάσηΜπουλόνι SAE AA 2
Ονομαστικό GPM @ 1200 RPM3.2
Θύρες (είσοδος)7 / 8-14
Λιμάνια (έξοδος)3 / 4-16
ΠεριστροφήΔεξί
Επέκταση άξονα (In.)1/2 x 1-1 / 2 με πλήκτρα
Πλάτος4.92 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5425
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413919050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτόπισμαGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIΜήκοςΜέγιστη. RPMΒάσηΠεριστροφήΤιμή
HALDEX BARNES 1850222 Gear Pump 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. In./Rev.--3.22 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Αντλία γραναζιού 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. In./Rev.--3.22 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Αντλία γραναζιού 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. In./Rev.--3.25 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Αντλία γραναζιού 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. In./Rev.--3.36 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Αντλία γραναζιού 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. In./Rev.--3.63 "3450Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€504.81
HALDEX BARNES 1002508 Αντλία γραναζιού 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Δεξιόστροφη€365.15
HALDEX BARNES 1002509 Αντλία γραναζιού 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---Δεξιόστροφη€421.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDEX BARNES 1850227 Gear Pump 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max
€560.52 /μονάδα