Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR 75LJ012AAUS Air Gun, Us Flag Pattern, 120 Psi, Long John | AF6JLG 19RT36

GUARDAIR 75LJ012 AAUS Air Gun, Us Flag Pattern, 120 Psi, Long John

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6JLG Μοντέλο: 75LJ012AAUSCross Ref: 19RT36
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
€42.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα34 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΜοτίβο σημαίας ΗΠΑ
Μέγεθος επέκτασης12 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA109
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΑσφάλεια Venturi
Μήκος ακροφυσίου2-1 / 4 "
Μέγεθος εξόδου5 / 8 "
Παραγωγή2.0 λίβρα
Συνολικό μήκος16.5 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8467990190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΤιμή
GUARDAIR 75LJ012NN Air Gun, Metallic, 120 Psi, 16-1/2 Inch Length | AA8LDL 19A822 75LJ012ΝΝ16.5 "34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 λίβρα€60.18
GUARDAIR 75LJ024NN Air Gun, Metallic, 120 Psi, 28-1/2 Inch Length | AA8LDM 19A823 75LJ024ΝΝ28.5 "34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 λίβρα€74.70
GUARDAIR 75LJ036NN Αεροβόλο όπλο, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 40-1/2 ίντσας | AA8LDN 19A824 75LJ036ΝΝ40.5 "34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 λίβρα€89.20
GUARDAIR U80WJ225 Air Gun, 120 Psi, 5-7/8 Inch Length, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Μαύρο1/4 και 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 λίβρα€52.20
GUARDAIR 74RT Air Gun, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 7 ίντσες | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 λίβρα€29.73
GUARDAIR 75XT144AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 148-1/2 Inch Length | AA8LEM 19A846 75ΧΤ144ΑΑ148.5 "54 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 λίβρα€131.20
RFQ
Αεροβόλο GUARDAIR 75XXT, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 6-1/2 ίντσας | AA8LEN 19A847 75ΧΧΤ6.5 "54 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 λίβρα€30.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 75LJ012 AAUS Air Gun, Us Flag Pattern, 120 Psi, Long John
€42.06 /μονάδα