Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR 75LJ024NN Air Gun, Metallic, 120 Psi, 28-1/2 Inch Length | AA8LDM 19A823

GUARDAIR 75LJ024NN Αεροβόλο όπλο, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 28-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LDM Μοντέλο: 75LJ024NNΣταυρός: 19A823
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
€74.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα34 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο και νάιλον
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος επέκτασης24 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA109
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2-3 / 8 "
Μέγεθος εξόδου5 / 8 "
Παραγωγή2 λίβρα
Συνολικό μήκος28.5 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΤιμή
GUARDAIR 75LJ012NN Air Gun, Metallic, 120 Psi, 16-1/2 Inch Length | AA8LDL 19A822 75LJ012ΝΝ16.5 "34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 λίβρα€60.18
GUARDAIR 75LJ036NN Αεροβόλο όπλο, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 40-1/2 ίντσας | AA8LDN 19A824 75LJ036ΝΝ40.5 "34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 λίβρα€89.20
GUARDAIR U80WJ225 Air Gun, 120 Psi, 5-7/8 Inch Length, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Μαύρο1/4 και 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 λίβρα€52.20
GUARDAIR 74RT Air Gun, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 7 ίντσες | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 λίβρα€29.73
GUARDAIR 75XT144AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 148-1/2 Inch Length | AA8LEM 19A846 75ΧΤ144ΑΑ148.5 "54 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 λίβρα€131.20
RFQ
Αεροβόλο GUARDAIR 75XXT, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 6-1/2 ίντσας | AA8LEN 19A847 75ΧΧΤ6.5 "54 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 λίβρα€30.77
GUARDAIR 76S006 Air Gun, Metallic, 120 Psi, 11-3/4 Inch Length | AA8LER 19A850 76S00611.75 "35 scfmΑλουμίνιο και ορείχαλκοςΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1045 / 8 "0.5 λίβρα€26.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 75LJ024NN Αεροβόλο όπλο, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 28-1/2 ίντσες
€74.70 /μονάδα