Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 61171 Dome Lamp Surface Mount Led Διάμετρος 5 29/32 In | AE6RXJ 5UVU6

GROTE 61171 Dome Lamp Surface Mount Led Διάμετρος 5 29/32 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RXJ Μοντέλο: 61171Cross Ref: 5UVU6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€167.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛυχνία θόλου
ΧρώμαΛευκό / Καθαρό
Current Rating0.6A
Βάθος1-11 / 64 "
Διάμετρος5 29 / 32 "
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΠολυανθρακικό / ABS
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Shapeγύρος
Τύπος τερματισμούHardwired
Λάμπα βολτ12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒάθοςΔιάμετροςΤύπος λάμπαςΥλικόΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος τερματισμούΤιμή
GROTE 61E41 Καουτσούκ βοηθητική λυχνία θόλου LED 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1/34 8 / 25 "LEDΠολυανθρακικό / καουτσούκΡοδέλαΑρσενική καρφίτσα για πολλές πλεξίδες και επιλογές σύνδεσης€88.86
GROTE 61611 Dome Lamp Led 18-5 / 16 Inch Λευκό | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-εσοχήHardwired€479.43
GROTE 61881 Dome Lamp Led White Μήκος 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-εσοχήHardwired€277.31
GROTE 61051 Dome Lamp Torsion Mount Ii πυρακτώσεως | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "ΛευκοπυρώμενοςΠολυανθρακικόΣυστροφήΠλεξίδα€18.62
GROTE 61141 Dome Lamp Φλάντζα στήριξης | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDΑλουμίνιο / ΑκρυλικόΦλάντζαHardwired€130.95
GROTE 61161 Dome Lamp Round with Switch | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "ΛευκοπυρώμενοςΠολυανθρακικόΕπιφάνειαHardwired€22.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 61171 Dome Lamp Surface Mount Led Διάμετρος 5 29/32 In
€167.57 /μονάδα