Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 61881 Dome Lamp Led White Μήκος 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9

GROTE 61881 Φωτιστικό Θόλος Led Λευκό Μήκος 18-5/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FRY Μοντέλο: 61881Cross Ref: 2CWL9
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
€250.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛυχνία θόλου
ΧρώμαΛευκό / Καθαρό
Current Rating1.2A
Βάθος1"
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος18 5 / 16 "
Τοποθέτηση Τύποςεσοχή
Shapeγύρος
Τύπος τερματισμούHardwired
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλά διαμερίσματα
Λάμπα βολτ12
Πλάτος5 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)49.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒάθοςΔιάμετροςΤύπος λάμπαςΥλικόΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος τερματισμούΤιμή
GROTE 61E41 Καουτσούκ βοηθητική λυχνία θόλου LED 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1/34 8 / 25 "LEDΠολυανθρακικό / καουτσούκΡοδέλαΑρσενική καρφίτσα για πολλές πλεξίδες και επιλογές σύνδεσης€80.42
GROTE 61611 Dome Lamp Led 18-5 / 16 Inch Λευκό | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-εσοχήHardwired€433.87
GROTE 61051 Dome Lamp Torsion Mount Ii πυρακτώσεως | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "ΛευκοπυρώμενοςΠολυανθρακικόΣυστροφήΠλεξίδα€16.81
GROTE 61141 Dome Lamp Φλάντζα στήριξης | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDΑλουμίνιο / ΑκρυλικόΦλάντζαHardwired€118.51
GROTE 61161 Dome Lamp Round with Switch | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "ΛευκοπυρώμενοςΠολυανθρακικόΕπιφάνειαHardwired€20.92
GROTE 61171 Dome Lamp Surface Mount Led Διάμετρος 5 29/32 In | AE6RXJ 5UVU6 611710.6A1-11 / 64 "5 29 / 32 "LEDΠολυανθρακικό / ABSΕπιφάνειαHardwired€151.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 61881 Φωτιστικό Θόλος Led Λευκό Μήκος 18-5/16 In
€250.95 /μονάδα