Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER Z4909T6S Binding Post, 1/2 Inch-13 Thread Size, 1 1/2 Inch Brl Length, 5/8 Inch Brl Dia | CP7PPG 45FP32

GRAINGER Z4909T6S Binding Post, 1/2 Inch-13 Thread Size, 1 1/2 Inch Brl Length, 5/8 Inch Brl Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP7PPG Μοντέλο: Z4909T6SCross Ref: 45FP32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική ανάρτηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Z4909T6S Binding Post, 1/2 Inch-13 Thread Size, 1 1/2 Inch Brl Length, 5/8 Inch Brl Dia
€73.17 /μονάδα