ALTRONIX Τροφοδοτικά CCTV, επιτοίχια


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Τέλος: Γκρί , Υλικό: Ατσάλι , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΣτυλΜοντέλοΡεύμα εξόδουΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτος περιβλήματος (σε.)Συχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
R2432300CB220
--------€817.09
B
R248I220
--------€437.18
C
R2416600220
--------€559.36
B
R615DC416CB220
--------€498.27
B
R615DC1016220
--------€700.64
B
R248CB220
--------€437.18
B
R615DC8220
--------€478.48
C
R2416CB220
---------
RFQ
C
R2416220
--------€665.18
C
R2416I220
--------€1,061.74
B
R615DC8CB220
--------€599.45
B
R248220
--------€381.82
B
R248600
--------€737.41
A
R2432300220
--------€661.79
C
R2416600CB220
---------
RFQ
B
R615DC1016CB220
---------
RFQ
C
R2416300CB220
---------
RFQ
C
R2416300220
--------€555.55
B
R248CBI220
---------
RFQ
B
R248600220
---------
RFQ
D
R2432600220
--------€683.45
B
R615DC616CB220
--------€610.91
C
R2416CBI220
--------€670.09
B
R248600CB220
---------
RFQ
A
R2432600CB220
--------€777.00
B
R615DC416220
---------
RFQ
B
R615DC616220
--------€647.51
E
SAV18D
12 VDC @ 6Α3.508.5CCTV DC, Βάση τοίχου12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC/230 VAC€289.92
F
SAV182D
12 VDC @ 12Α3.2513.5CCTV DC, Βάση τοίχου12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC/230 VAC€403.84
G
ALTV2416300UCM3
24 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, Επιτοίχια βάση24 VAC ή 28 VAC7.5060 Hz115 VAC€397.12

Τροφοδοτικά CCTV, επιτοίχια

Τα τροφοδοτικά CCTV Altronix παρέχουν τάσεις 12VDC, 24VAC & 28VAC, που διανέμονται μέσω δεκαέξι ή δεκαοκτώ ασφαλειών ή Class 2, εξόδους με προστασία PTC για τροφοδοσία καμερών παρακολούθησης, θερμάστρες και άλλα αξεσουάρ βίντεο. Τα τροφοδοτικά που περιλαμβάνονται στη λίστα UL διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για να αντέχουν στη διάβρωση, παρέχουν φιλτραρισμένες και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες εξόδους για ομαλή παροχή συνεχούς ρεύματος και εξασφαλίζουν προστασία από βραχυκύκλωμα και θερμική υπερφόρτωση. Επιπλέον, διατηρούν τους συγχρονισμούς της κάμερας και διαθέτουν καλώδια γραμμής 3 συρμάτων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη ανακούφιση από καταπόνηση. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης εγκεκριμένο με CE, rack CCTV, τροφοδοτικά, παρέχοντας έτσι προστασία από υπερτάσεις και έναν φωτιζόμενο διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος με χειροκίνητη επαναφορά. Επιπλέον, αυτές οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με αφαιρούμενα μπλοκ ακροδεκτών με φλάντζες βιδών ασφάλισης και εφεδρικές ασφάλειες. Αυτά τα επιτοίχια τροφοδοτικά CCTV προσφέρουν ατομικές ενδείξεις LED ισχύος για την ένδειξη των εξόδων DC που ενεργοποιούνται. Οι παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε συχνότητες εισόδου 50 Hz & 60 Hz.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;