ALTRONIX Τροφοδοτικό CCTV R615DC8CB220, 8 έξοδοι PTC Class 2, 6-15VDC στα 4A, 220VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6FYJ Μοντέλο: R615DC8CB220

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€599.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5925
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)56.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα εξόδουΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτος περιβλήματος (σε.)Συχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΤιμή
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Τροφοδοτικό Cctv Ac Wall Mount | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, Επιτοίχια βάση24 VAC ή 28 VAC7.5060 Hz115 VAC€397.12
Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX SAV182D, 12VDC @ 11A, 18 Έξοδοι PTC Class 2 | AE2AEM 4WAU5 SAV182D12 VDC @ 12Α3.2513.5CCTV DC, Βάση τοίχου12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC/230 VAC€403.84
ALTRONIX SAV18D Τροφοδοτικό Cctv Dc Wall Mount | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6Α3.508.5CCTV DC, Βάση τοίχου12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC/230 VAC€289.92
Τροφοδοτικό ALTRONIX R2416I220 CCTV, 16 απομονωμένες έξοδοι με ασφάλεια, 24VAC σε 25A, 220VAC | CE6FXF R2416I220--------€1,061.74
Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX R2416300220, 16 Συνδεδεμένες έξοδοι, 24/28VAC Στα 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€555.55
Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX R2416600220, 16 Συνδεδεμένες έξοδοι, 24/28VAC Στα 25Α, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------€559.36
Τροφοδοσία ALTRONIX R2416220 CCTV, 16 έξοδοι τήξης, 24 / 28VAC σε 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€665.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό CCTV R615DC8CB220, 8 έξοδοι PTC Class 2, 6-15VDC στα 4A, 220VAC
€599.45 /μονάδα