Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70652.025.0150 Hammr Drive Pin Anchor Mushroom 1 x 1/2 Inch, 100PK | AG2FQD 31JD72

GRAINGER U70652.025.0150 Hammr Drive Pin Anchor Mushroom 1 x 1/2 ίντσα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FQD Μοντέλο: U70652.025.0150Cross Ref: 31JD72
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
€16.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1.5 "
Στυλ κεφαλήςΜανιτάρι
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 / 4 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)55

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3672
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ3926909980

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70652.025.0150 Hammr Drive Pin Anchor Mushroom 1 x 1/2 ίντσα, 100PK
€16.58 /πακέτο