VESTIL FDG-55 Gripper Drum Mounted Fork, Single Drum, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RVZ Μοντέλο: FDG-55

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€446.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Gripper
ΑποδέχεταιΤύμπανο 55 γαλονιών
ΧρώμαΜπλε
Drum ActionΣφιγκτήρας, Μεταφορά
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοικτό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος2.5 "
Μήκος10.38 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Αριθμός τυμπάνων1
Ύψος ανοίγματος5.5 "
Πλάτος ανοίγματος2.5 "
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)26.35
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL FDG-30 Gripper Drum Mounted Fork, Single Drum, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7RVY FDG-30Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΑνοικτό30 gal.800 lbs.Φορτίο1€426.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FDG-55 Gripper Drum Mounted Fork, Single Drum, 800 Lb. Χωρητικότητα
€446.57 /μονάδα