Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U24540.031.0400 Machine Screw Flat 5/16-18 X 4 Length, 50PK | AH3EUW 31KJ17

GRAINGER U24540.031.0400 Βίδα μηχανής Flat 5/16-18 X 4 Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EUW Μοντέλο: U24540.031.0400Cross Ref: 31KJ17 / 127N92

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.072 έως 0.084 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.556 έως 0.597 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6182
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U24540.031.0400 Βίδα μηχανής Flat 5/16-18 X 4 Length, 50PK
€54.23 /πακέτο